{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Filet M | M10 / M12 | |
Răcire interioară | da | |
Lungime activă dimensiune A | 35 mm | |
⌀ exterior D | 23 mm | |
⌀ găurii D1 | 10,5 mm | |
⌀ ajustaj Dp | 12,5 mm | |
⌀ D2 | 18,5 mm | |
Tip produs | Reducţie |
Cod articol | 301341 M10/M12 | |
EAN / GTIN | 4045197548412 |