Execuţie:
- design subţire (contur la 4,5°, identic cu conturul de contracţie conform DIN 69882-8)
- Cu orificiu pentru cip RFID/Baluff.
- Ajustare axială pe lungime, interval de reglare 10 mm.
- Se pot folosi reducţii.
- Rezistenţă la temperatură de până la 120°C timp de peste 4 ore.
- Sunt posibile cu până la 10× mai multe operaţii de prindere în comparaţie cu o mandrină hidraulică standard cu extensie.
- Moment de strângere foarte scăzut al şurubului de prindere - manevrare uşoară.
- Noul sistem brevetat strângere hidraulică cu extensie – concentricitate premium fiabilă şi durabilă.
Avantaj:
Aceleaşi proprietăţi ca portscula cu strângere rapidă:- Precizie
- Contur cu proeminenţe identic, extrem de subţire
Avantaje faţă de portscula cu strângere rapidă:- amortizare mai bună
- manevrare mai simplă
- flexibilitate (datorită de manşoanele cu reducţie)
- Nu este necesară o portsculă cu strângere rapidă (costuri, consum de energie)
Aplicaţie:
În special la fabricarea sculelor şi a matriţelor şi acolo unde este necesar un contur cu proeminenţe redus.
Pentru găurire, alezare şi frezare.
Pentru fixarea sculelor cu toleranţa cozii h6.
Livrare:
Inclusiv cheie hexagonală cu mâner tip T.
Accesorii opţionale: