Hidraulička stezna glava slim Master Chuck 6 mm

Artikl br.: 307502 6
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
57 dijelovi na zalihi
  • Norma prihvata: ISO 12164-1; DIN 69893
  • Oblik: A
  • Unutarnje hlađenje: da
  • Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja: G 2,5 pri 25000 min-1
  • Točnost rotacije: ≤ 3

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Stezni ⌀ D1 6 mm
Prihvat HSK-63 kratko
Norma prihvata ISO 12164-1; DIN 69893
Oblik A
Unutarnje hlađenje da
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja G 2,5 pri 25000 min-1
Točnost rotacije ≤ 3 µm
Strategija rezanja HPC; HSC
Duljina izboja A-dimenzija 80 mm
⌀ D2 21 mm
Vanjski ⌀ D 27 mm
Putanja V 10 mm
Balluffchip rupe Da
Provrt za rashladne kanale Ne
Vrsta proizvoda Hidraulička stezna glava

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 307502 6
EAN / GTIN 4067263265306

Opis

Izvedba:

  • tanak dizajn (kontura od 4,5°, identična konturi prema DIN 69882-8)
  • S rupom za RFID/Baluff čip.
  • Aksijalno podešavanje duljine, put podešavanja 10 mm.
  • Moguća primjena redukcijskih čahura.
  • Otporno na temperaturu do 120°C preko 4 sata.
  • Do 10× više mogućih postupaka stezanja u usporedbi sa standardnom hidrauličkom steznom glavom.
  • Vrlo mali moment steznog vijka – jednostavno rukovanje.
  • Patentirani novi hidraulički stezni sustav – pouzdana i izdržljiva vrhunska koncentričnost.

Prednost:

Ista svojstva kao termoskupljajuća stezna glava:
  • Preciznost
  • Izuzetno tanko, identična interferencijska kontura
Prednosti nad termoskupljajućom steznom glavom:
  • bolje ublažavanje udaraca
  • jednostavnije rukovanje
  • Fleksibilnost (kroz redukcijske čahure)
  • Nije potreban indukcijski uređaj za termostezanje (troškovi, potrošnja energije)

Upotreba:

Osobito u izradi alata i kalupa i gdje je potrebna smanjena interferirajuća kontura.
Za bušenje, razvrtanje i glodanje.
Za stezanje alata s tolerancijom drške h6.

Opseg isporuke:

Uklj. 6-kutni ključ s poprečnom drškom.

Dodatni pribor:

Cijev za rashladno sredstvo br. 309880, nasadni ključ br. 309890, redukcijske čahure br. 302140; 302135 302145 302147 svaka vel. 12 i br. 302150; 302155; 302160; 302165 svaka vel. 20.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Dodatna oprema
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
    ⌀stezanja- D1 (mm) Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu