Mandrină hidraulică Master Chuck Master Chuck HSK-A 100 scurt

Cod articol: 307504
de la 
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
Livrabil
18 livrabil imediat
  • Normă pentru suport: ISO 12164-1; DIN 69893
  • Forma: A
  • Răcire interioară: da
  • Calitatea echilibrării G la turaţia: G 2,5 la 25000 min-1
  • Concentricitate: ≤ 3

Descriere

Execuţie:

  • design subţire (contur la 4,5°, identic cu conturul de contracţie conform DIN 69882-8)
  • Cu orificiu pentru cip RFID/Baluff.
  • Ajustare axială pe lungime, interval de reglare 10 mm.
  • Se pot folosi reducţii.
  • Rezistenţă la temperatură de până la 120°C timp de peste 4 ore.
  • Sunt posibile cu până la 10× mai multe operaţii de prindere în comparaţie cu o mandrină hidraulică standard cu extensie.
  • Moment de strângere foarte scăzut al şurubului de prindere - manevrare uşoară.
  • Noul sistem brevetat strângere hidraulică cu extensie – concentricitate premium fiabilă şi durabilă.

Avantaj:

Aceleaşi proprietăţi ca portscula cu strângere rapidă:
  • Precizie
  • Contur cu proeminenţe identic, extrem de subţire
Avantaje faţă de portscula cu strângere rapidă:
  • amortizare mai bună
  • manevrare mai simplă
  • flexibilitate (datorită de manşoanele cu reducţie)
  • Nu este necesară o portsculă cu strângere rapidă (costuri, consum de energie)

Aplicaţie:

În special la fabricarea sculelor şi a matriţelor şi acolo unde este necesar un contur cu proeminenţe redus.
Pentru găurire, alezare şi frezare.
Pentru fixarea sculelor cu toleranţa cozii h6.

Livrare:

Inclusiv cheie hexagonală cu mâner tip T.

Accesorii opţionale:

Conductă de răcire Cod 309880, cheie tubulară Cod 309890, manşoane de reducţie Cod 302140; 302135 302145 302147 cu Ref. 12 şi Cod 302150; 302155; 302160; 302165 cu Ref. 20.
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
    ⌀ de prindere D1 (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături