CAT40 SRKIN 3/8 X3.750 Mandrină termocontractabilă CAT40 SRKIN 3/8 X3.750 cu tije conice Caterpillar Form AD/B integrate pentru scule din carbură HSS și oțel.

Cod articol: 4503960
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
Tip produs Portsculă cu prindere pe con SK

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 4503960
EAN / GTIN 7291075177244
Număr producător 4503960
L-Număr L24120 785

Descriere

Descriere:

Mandrină termocontractabilă CAT40 SRKIN 3/8 X3.750 cu tije conice Caterpillar Form AD/B integrate pentru scule din carbură HSS și oțel.

Caracteristică:

  • Lungimea corpului (LB): 2″
  • Lungimea corpului_2 (LB_2): 2.37″
  • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): CAT
  • Diametrul cozii de prindere a portsculei (DCONWS): 3/8″
  • Lungime exterioară (LPR): 3-3/4″
  • Dimensiunea cozii (SS): 40

Produse potrivite

Accesorii