{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ de prindere D1 | 32 mm | |
Suport | SK 50 | |
Normă pentru suport | ISO 7388-1 | |
Forma | AD | |
Calitatea echilibrării G la turaţia | G 6,3 la 15000 min-1 | |
Concentricitate | ≤ 5 µm | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Lungime activă dimensiune A | 105 mm | |
⌀ exterior bucşă elastică D | 73 mm | |
Forţă de strângere până la | 4.000 Nm | |
cheie cu dinte recomandată Cod 628400 | 68 / 75 | |
Tip produs | Mandrină de forţă |
Cod articol | 300787 32 | |
EAN / GTIN | 2050001771766 | |
Număr producător | 166040532105 |