Execuţie:
- Design subţire (contur la 4,5 °, 1 la 1 cu conturul de contracție conform DIN 69882-8).
- Cu orificiu pentru cip RFID/baluff.
- Ajustare axială pe lungime, interval de reglare 10 mm.
- Se pot folosi reducţii.
- Rezistenţă la temperatură de până la 120 °C timp de peste 4 ore.
- Sunt posibile cu până la 10× mai multe operaţii de prindere în comparaţie cu o mandrină hidraulică standard cu extensie.
- Moment de strângere foarte scăzut al şurubului de prindere - manevrare uşoară.
- Noul sistem brevetat cu strângere hidraulică cu extensie – concentricitate premium fiabilă şi durabilă.
Aplicaţie:
Mai ales pentru execuţia sculelor şi a matriţelor.
În cazurile în care portscula necesită un profil rigidizat.
Pentru găurire, alezare şi frezare.
Pentru fixarea sculelor cu toleranţa cozii h6.
Livrare:
Inclusiv cheie hexagonală cu mâner tip T.
Accesorii opţionale: