Portsculă cu prindere pe con SK Forma AD BT 40 A = 100

Cod articol: 302617
de la 
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
Livrabil
88 livrabil imediat
  • Standard: DIN 6359
  • Normă pentru suport: ISO 7388-2; JIS B6339
  • Forma: AD
  • Calitatea echilibrării G la turaţia: G 6,3 la 18000 min-1
  • Concentricitate: ≤ 3

Descriere

Execuţie:

Toate cozile sablate fin cu perle de sticlă. Calitatea echilibrării G6,3 / 18000 min-1.

Aplicaţie:

Pentru prinderea sculelor cu parte de fixare laterală conform DIN 1835 B şi DIN 6535 HB.

Accesorii opţionale:

șurub de tragere (AB) Cod 308760308802, cheie de strângere pentru șuruburi de tragere Cod 308820308835.
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
    ⌀ de strângere D1 (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături