Bridă în U teşită 43X600 mm

Cod articol: 371600 43X600
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
0 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip 6315B
Standard DIN 6315 B
Lăţimea fantei 43 mm
Lungimea totală 600 mm
Înălţime 80 mm
Lăţime 123 mm
Pentru şuruburi de strângere M36; M42
Tip produs Bridă de prindere reglabilă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 371600 43X600
EAN / GTIN 4020772070670
Număr producător 70672

Descriere

Material:

Oţel de îmbunătăţire, vopsit.
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
    Lăţimea fantei×lungime totală (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături