{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Filet M | M12 | |
Lungime | 42 mm - 49 mm | |
Înălţime H | 26 mm | |
B1 | 41 mm | |
Moment maxim de strângere | 85 Nm | |
Forţa de strângere | 30 kN | |
Tip produs | Dispozitiv prismatic de prindere |
Cod articol | 370021 M12 | |
EAN / GTIN | 4030618237662 | |
Număr producător | 23250.0012 |