Masă rotundă cu magnet permanent, cu interval polar radial 250 mm

Cod articol: 380810 250
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
3 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ mandrină 250 mm
Înălţime 70 mm
Toleranţă înălţime +0,5 / -2 mm
⌀ miezului nemagnetic 30 mm
⌀ maxim găurire 50 mm
⌀ cercului de orificii 140 / 220 mm
⌀ Filet 8×M6
Greutate 20 kg
Forţă nominală de prindere 135 N/cm2
⌀ centrare 80 mm
Adâncime de centrare 5 mm
Tip produs Mandrină cu magnet

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 380810 250
EAN / GTIN 4045197310934
Număr producător 244.06-250

Descriere

Execuţie:

  • Sistem magnetic puternic cu neodim.
  • Canale concentrice pentru ajustarea pieselor.
  • Centrul magnetic inactiv, astfel este posibilă execuţia cu gaură străpunsă.

Comutare PORNIT / OPRIT folosind maneta.

Aplicaţie:

  • Pentru rectificare şi strunjire.
  • Datorită intervalului polar radial este recomandată în special pentru strângerea inelelor.
  • Pentru piese rotunde şi inelare.
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
    ⌀ mandrină (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături