{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Lungime | 140 mm | |
Lăţime | 70 mm | |
Înălţime | 51 mm | |
Toleranţă înălţime | +0,5 / -2 mm | |
Înălţimea câmpului magnetic | 4 mm | |
Greutate | 3 kg | |
Forţă nominală de prindere | 180 N/cm2 | |
Tip produs | Placă de strângere cu magnet |
Cod articol | 380870 140 | |
EAN / GTIN | 4045197311313 | |
Număr producător | 242.05-ND100-MS |