{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Lungimea zonei polare | 400 mm | |
Lăţimea zonei polare | 260 mm | |
Lăţime | 306 mm | |
Înălţime | 87 mm | |
Adâncimea de pătrundere | 50 mm | |
Putere absorbită | 920 W | |
Greutate | 24 kg | |
Clasă de eficienţă la demagnetizare (DMC) | ++ | |
Alimentare cu energie | Alimentare la reţea | |
Clasa de protecţie | IP 20 | |
Durată pornire | 100 % | |
Tip produs | Dispozitive de demagnetizare |
Cod articol | 380861 400 | |
EAN / GTIN | 2050001717665 | |
Număr producător | 890.02-400 |