Vârf rotativ de strung 60° / 30°

Cod articol: 320673
de la 
La cerere
Livrabil
36 livrabil imediat

Descriere

Execuţie:

  • Corpul şi vârful sunt călite.
  • Vârful călit permite corectarea ulterioară prin rectificare.
  • Echipat cu rulmenţi de precizie pentru asigurarea unei rotiri de precizie.
  • Nu necesită mentenanţă datorită ungerii continue.
  • Etanşarea specială împiedică infiltrarea murdăriei şi a lichidului de răcire.
  • Cu vârf alungit, unghiul vârfului 60° / 30°.

Descriere:

Vârfurile de centrare servesc în principal la sprijinirea pieselor lungi şi subţiri pe strunguri; dacă aceste piese nu sunt sprijinite, există pericolul să se îndoaie sau să se lovească necontrolat sub acţiunea forţelor dominante.
Vârful de centrare este fixat cu un con Morse. Piesa este prinsă în mandrină şi se realizează o adâncitură cu burghiul de centrare. După prinderea piesei, vârful de centrare rămâne fixat.

Aplicaţie:

Recomandat pentru toate tipurile de strunguri, pentru degroşare şi finiţie.
Vârful alungit permite folosirea neproblematică a cuţitului de strung pentru prelucrare pe partea frontală a piesei. Recomandat în special pentru strunjire prin copiere.