Acest articol nu mai face parte din gamă. Dacă vă uitaţi după alternativă, urmaţi linkurile sau contactaţi-ne.

Set de antrenoare frontale în cutie de lemn pe dreapta 6

Cod articol: 327450 6

Detalii despre produs

Date tehnice

Con Morse 6
⌀ zonei de lucru 13 mm - 100 mm
⌀ vârfului de centrare 6 / 12 mm
Greutate 6,6 kg
Tip produs Antrenor frontal

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 327450 6
Număr producător 088504

Descriere

Execuţie:

  • Unghiul vârfului 60°, ⌀ de antrenare 8 − 80 mm.
  • Un pachet de arcuri-disc pretensionat, reglabil axial, echilibrează diferitele vârfuri.
  • Vârful poate fi corectat prin rectificare.

Aplicaţie:

Pentru prinderea în axul strungului.

Livrare:

1 corp de bază Cod 327520 (potrivit pentru rotire pe stânga sau pe dreapta).
1 vârf de centrare Cod 327660, ⌀ 6 mm, pentru disc de antrenare Ref. 13 – 24.
1 vârf de centrare Cod 327660, ⌀ 12 mm, pentru disc de antrenare Ref. 21 – 40.
4 discuri de antrenare pentru gama de fixare 13 – 100 mm ⌀ (Cod 327600, respectiv 327610: Ref. 13 – 24, 21 – 40, 33 – 64; Cod 327640 respectiv 327650: Ref. 51 – 100).
Inclusiv cutie de lemn cu spaţiu pentru alte 6 discuri de antrenare şi 3 vârfuri de centrare (pentru completare în gama de lucru 9 – 160 mm ⌀).

Notă:

Contrapiesă pentru 321750 şi 321770.