Execuţie:
- Coroană spirală plan, forjată în matriţă, echilibrată şi călită.
- Flancurile spiralei şi flancurile filetului plan şi al bacurilor sunt rectificate.
- Precizie ridicată a concentricităţii.
Forjat în matriţă, ceea ce garantează o durabilitate mărită şi
compatibilitatea cu maşinile cu turaţii mari.
Aplicaţie:
Pentru arbori de maşini cu suport cilindric de centrare sau pentru prinderea cu flanşă. Flanşele brute Cod
317000 trebuie întotdeauna adaptate întâi pe maşină şi apoi pe universal.
Standard:
DIN 702-4.
Material:
Oţel
Livrare:
1 set = 4 bacuri călite de interior, dispuse în trepte spre exterior.
1 set = 4 bacuri călite de exterior, dispuse în trepte spre interior.
1 cheie de strângere şi şuruburi de prindere sau bolţuri de fixare pentru tipul corespunzător de mandrină.
Accesorii opţionale:
Pentru bacuri de schimb şi de completare, consultaţi Cod
314100 –
315300. Pentru protecţie contra aşchiilor, consultaţi Cod
312800.
Notă:
DIN 702-4 corespunde vechiului standard DIN 6350-1.