{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Pentru fixare pătrată | 20 mm | |
Suport | PSC 63 | |
Normă pentru suport | ISO 26623-2 | |
Răcire interioară | da | |
Lungime activă dimensiune A | 100 mm | |
B | 30 mm | |
⌀ exterior D | 80 mm | |
Deplasare a axei vârfului f | 15 mm | |
Tip produs | Portsculă |
Cod articol | 318880 20 | |
Număr producător | PS6.V20.R12.100 |