{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Forma | E | |
Ref. VDI | VDI 30 | |
Bucşe elastice tip | 462 E | |
Gamă de prindere 2 | 2 mm - 25 mm | |
⌀ manşonului d6 | 68 mm | |
⌀ exterior d10 | 60 mm | |
l3 | 22 mm | |
l8 | 59 mm | |
l9 | 75 mm | |
Cod de culoare fixare VDI | VDI 30 | |
Tip produs | Mandrină cu bucşă elastică VDI |
Cod articol | 319500 1,5-25 |