Duză de lichid de răcire SmartKD cu racord sferic

Cod articol: 319478
de la 
La cerere
Livrabil
55 livrabil imediat
  • Răcire interioară: da

Descriere

Execuţie:

Pentru o răcire sau o lubrifiere precisă la tăiş sau la evacuarea aşchiilor.
Bilă din oţel inoxidabil în combinaţie cu tub flexibil din material compozit. Fixarea tubului se face cu o piuliţă olandeză.
Duză pentru lichid de răcire CNC cu tub smart – cu SmartKD, economisiţi timpul de configurare şi asiguraţi răcirea optimă a tăişului sculei. SmartKD este compatibil cu multe prinderi VDI şi BMT ale diferiţilor producători germani şi internaţionali. Adecvat pentru presiuni de la 6 la 10 bar.

Avantaj:

  • Montaj rapid şi simplu.
  • Bilă din oţel inoxidabil.
  • Tub flexibil smart schimbabil.
  • Jet de lichid de răcire puternic şi precis.

Aplicaţie:

Introduceţi duza pentru lichid de răcire în orificiul pentru lichid de răcire şi aliniaţi după aceea tubul la tăiş.

Notă:

Pentru adaptoare de filet şi prelungitoare, vezi 319476 sau 319477.