Duză MiniKD cu lichid de răcire cu racord sferic

Cod articol: 319470
de la 
La cerere
Livrabil
162 livrabil imediat
  • Răcire interioară: da

Descriere

Execuţie:

Pentru o răcire sau o lubrifiere precisă la tăiş sau la evacuarea aşchiilor.
Model din oţel inoxidabil, conducta flexibilă poate fi rabatată spre tăiş. Presiune maximă de 10 bar.
Destinată special pentru suporturi compacte VDI şi BMT cu orificiu pentru răcire interioară.
MiniKD a fost concepută special pentru utilizare în suporturi HDI compacte, dar este compatibilă şi cu multe alte portscule cu răcire externă. Se remarcă prin manevrare simplă şi prin conducta cu lichid de răcire perfect ajustabilă. Montajul este foarte simplu.

Descriere:

MiniKD este o duză pentru lichid de răcire şi constă dintr-o bilă de oţel inoxidabil sau un filet şi o conductă din material compozit flexibil. Componentele sunt conectate strâns între ele.

Notă:

Consultați 319476 sau 319477 pentru adaptoare de filet şi extensii adecvate.
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
    Tip × lungime ţeavă Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături