Execuţie:
- Conul exterior şi cel interior sunt rectificate.
- Precizie ridicată a concentricităţii ≤10 µm.
- Forţă de strângere cu până la 40 % mai ridicată, la ⌀ nominal.
Avantaj:
- Durabilitate mare, precizie ridicată la repoziţionare.
- Calitate îmbunătăţită (calitatea suprafeţelor, toleranţe foarte precise).
- Costuri de producţie scăzute.
Livrare:
Universal ER cu piuliţă (Cod
300470 Ref. 16, 25 resp. 32), cheie de strângere ER (Cod
613300 Ref. 25 resp.
309680 Ref. 32) şi bucşe elastice ER (Cod
308901,
308941 resp.
308981):
ER 16 (426 E): D = 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 şi 10 mm.
ER 25 (428 E): D = 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14 şi 16 mm.
ER 32 (470 E): D = 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 şi 20 mm.
Inclusiv trusă de plastic.
Accesorii opţionale: