{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Suport | SK 50 | |
Normă pentru suport | DIN 69871; ISO 7388-1 | |
Forma | ADB | |
Răcire interioară | da | |
Calitatea echilibrării G la turaţia | G 6,3 la 8000 min-1 | |
Concentricitate | ≤ 3 µm | |
Lungime activă dimensiune A | 80 mm | |
⌀ exterior D | 63 mm | |
Lungime L | 61 mm | |
Tip produs | Reducţie |
Cod articol | 301276 6 |