Portscule hidraulice subţiri HSK-E 40 A = 85

Cod articol: 307526
Reducere
de la  588,00 €
Preț valabil până la 26 mai 2024
La cerere
Livrabil
22 livrabil imediat
  • Normă pentru suport: DIN 69893; ISO 12164-1
  • Forma: A
  • Calitatea echilibrării G la turaţia: G 2,5 la 25000 min-1
  • Concentricitate: ≤ 3
  • Strategie de aşchiere: HPC; HSC

Descriere

Execuţie:

  • Formă extrem de subţire (conică la 3°).
  • Cu orificiu pentru cip RFID/Baluff.
  • Posibilitate de ajustare axială pe lungime.
  • Cozi superfinisate.
  • Se pot folosi reducţii.

Avantaj:

  • Rezistent la temperatură cu ajutorul sistemului complet închis, adică fără camere de presiune lipite cu metal.
  • Proprietăţi ideale de amortizare.
  • Cupluri transmisibile ridicate, de aici fiabilitatea procesului.

Aplicaţie:

Mai ales pentru execuţia sculelor şi a matriţelor.
În cazurile în care portscula necesită profil rigidizat.
Pentru găurire, alezare şi frezare.
Pentru fixarea sculelor cu toleranţa părţii de prindere h6.

Livrare:

Inclusiv cheie hexagonală cu mâner tip T.

Accesorii opţionale:

Bucşe intermediare Cod 302135302165.

Consilieri de servicii și produse

Mai multe produse din oferta specială: "Lichidare de stoc"
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
    ⌀ de strângere D1 (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături