Portsculă pentru freze frontale cu orificii ale canalului de răcire PSC 50 scurt

Cod articol: 308544
de la 
La cerere
Livrabil
9 livrabil imediat
  • Normă pentru suport: ISO 26623-1
  • Orificiu pentru canalul de răcire: Blocabil
  • Calitatea echilibrării G la turaţia: G 2,5 la 25000 min-1
  • Concentricitate: ≤ 6
  • Strategie de aşchiere: HPC

Descriere

Execuţie:

  • Cu orificiu pentru cip RFID/Baluff.
  • Toate conurile sunt superfinisate (funcţionare silenţioasă!).
  • Suprafeţele de antrenare ale conturului interior sunt prelucrate.

Aplicaţie:

Pentru fixarea frezelor cilindro-frontale cu alezaj şi a frezelor cu canal transversal.

Livrare:

Inclusiv şurub de fixare a frezei.

Accesorii opţionale:

Cheie specială Cod 309840, şurub de fixare a frezei Cod 309860.
Conductă de răcire şi cheie tubulară Cod 309885; 309893.