Portsculă pentru freză cu alezaj cu amortizare a vibraţiilor, cilindric HSK-A 63 A = 200

Cod articol: 306705
de la 
La cerere
Livrare ulterioară
0 livrabil imediat
  • Standard: DIN 6357
  • Normă pentru suport: ISO 12164-1; DIN 69893; DIN 69882-3
  • Forma: A
  • Calitatea echilibrării G la turaţia: G 6,3 la 8000 min-1
  • Concentricitate: ≤ 6

Descriere

Execuţie:

  • Coada conică, cepul de prindere şi suprafeţele de contact ale manşonului sunt rectificate.
  • Cu gaură pentru cip Baluff/cip RFID.
  • Suprafaţă de aşezare a manşonului mărită.

Model cu amortizarea vibraţiilor, prindere cu miez cu amortizare a vibraţiilor.

Avantaj:

Tendinţă de vibrare semnificativ mai redusă! Creştere semnificativă a avansului!

Livrare:

Inclusiv şurub de strângere pentru freză şi piesă de antrenare.

Accesorii opţionale:

Cheie specială Cod 309840, conductă cu lichid de răcire Cod 309880.

Notă:

La cerere se pot livra şi alte mărimi.