Portsculă pentru freză cu alezaj cilindric SK 40 A = 200

Cod articol: 301136
de la 
La cerere
Livrabil
17 livrabil imediat
  • Standard: DIN 6357
  • Normă pentru suport: ISO 7388-1
  • Forma: A
  • Calitatea echilibrării G la turaţia: G 6,3 la 8000 min-1
  • Concentricitate: ≤ 6

Descriere

Execuţie:

  • Coada conică, cepul de prindere şi suprafeţele de contact ale manşonului sunt rectificate.
  • Cu orificiu pentru cipul RFID/Balluff.
  • Suprafaţă de contact a manşonului, mărită.

Model cu amortizarea vibraţiilor, prindere cu miez cu amortizare a vibraţiilor.

Avantaj:

Tendinţă de vibrare semnificativ mai redusă! Creştere semnificativă a avansului!

Livrare:

Inclusiv şurub de strângere pentru freză şi piesă de antrenare.

Accesorii opţionale:

Şurub de tragere (tiretă PS) Cod 308600308806, cheie de strângere pentru şurub de tragere PS Cod 308820308835, cheie specială Cod 309840. Şuruburi de schimb pentru fixarea frezei, Cod 309860; 309861.

Notă:

La cerere se pot livra şi alte mărimi.