Portsculă pentru capete de frezat cu fixare pe filet formă conică HSK-A 100

Cod articol: 307046
Reducere
de la  214,00 €
Preț valabil până la 26 mai 2024
La cerere
Livrabil
57 livrabil imediat
  • Normă pentru suport: ISO 12164-1; DIN 69893
  • Forma: A
  • Calitatea echilibrării G la turaţia: G 2,5 la 25000 min-1
  • Concentricitate: ≤ 3
  • Strategie de aşchiere: HSC

Descriere

Execuţie:

Formă constructivă conică.
Cu gaură pentru cip Baluff/cip RFID.

Aplicaţie:

Pentru fixarea frezei cu filet.

Accesorii opţionale:

Prelungitor Cod 301358, reducţie Cod 301359, conductă de răcire Cod 309880, cheie tubulară Cod 309890.

Notă:

Dornuri Densimet respectiv prelungitoare din carbură monobloc pentru capete de frezat cu fixare pe filet, Cod 301374301379 şi 301361301368.

Consilieri de servicii și produse

Mai multe produse din oferta specială: "Lichidare de stoc"
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
    Filet M × lungime L1 Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături