Acest articol nu mai face parte din gamă. Dacă vă uitaţi după alternativă, urmaţi linkurile sau contactaţi-ne.

Există o alternativă la acest produs

Portsculă din carbură monobloc pentru capete de frezat M16X260

Cod articol: 301356 M16X260
  • Răcire interioară: da
  • Oscilaţie: Amortizat

Detalii despre produs

Date tehnice

Filet M M16×260
Suport ⌀ d = 32 mm
⌀ cozii d 32 mm
Răcire interioară da
Oscilaţie Amortizat
⌀ găurii D1 17 mm
⌀ D2 30 mm
Lungime utilă L1 200 mm
Tip produs Portscula pentru freză cu fixare pe filet şi teșitoare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 301356 M16X260

Descriere

Execuţie:

  • Proprietate de amortizare a vibraţiilor.
  • Toleranţa cozii în h6.

Aplicaţie:

Recomandat pentru utilizarea în mandrinele cu strângere.