Portsculă combi pentru freze cu alezaj Forma ADB SK 50 A = 55

Cod articol: 300930
de la 
La cerere
Livrabil
61 livrabil imediat
  • Standard: DIN 6358
  • Normă pentru suport: ISO 7388-1
  • Forma: ADB
  • Calitatea echilibrării G la turaţia: G 2,5 la 25000 min-1
  • Concentricitate: ≤ 5

Descriere

Execuţie:

Coada conică, cepul de prindere şi suprafeţele de contact ale manşonului sunt rectificate. Cu gaură pentru cip Baluff/cip RFID.
GARANT − Toate conurile sunt superfinisate (funcţionare silenţioasă!).

Aplicaţie:

  • Cu pană longitudinală pentru freze cu canal interior longitudinal, de ex. DIN 841.
  • Cu inel de antrenare pentru freze cu canale transversale DIN 1880 şi capete de frezat DIN 1830.

Livrare:

Inclusiv pană longitudinală, inel de antrenare şi şurub de fixare a frezei.

Accesorii opţionale:

Şurub de tragere (tiretă PS) Cod 308600308806, cheie de strângere pentru şurub de tragere PS Cod 308820308835, cheie specială Cod 309840.

Notă:

Răcire interioară posibilă doar cu șurubul de fixare potrivit Cod 309861.