{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Calitatea echilibrării G la turaţia | G 2,5 la 18000 min-1 | |
Strategie de aşchiere | HSC | |
Toleranţa arborelui | h6 | |
⌀ cozii d | 20 mm | |
Gamă de prindere ⌀ D1 | 0,2 mm - 6,4 mm | |
⌀ exterior D | 25 mm | |
⌀ D2 | 16 mm | |
Tip produs | Micromandrină |
Cod articol | 302407 0,2-6 | |
EAN / GTIN | 4045197672889 |