Mandrine pentru bucşe elastice tip ER HSK-A 63 A = 130

Cod articol: 305437
de la 
La cerere
Livrabil
121 livrabil imediat
  • Normă pentru suport: ISO 12164-1; DIN 69882-6; DIN 69893
  • Forma: A
  • Calitatea echilibrării G la turaţia: G 2,5 la 25000 min-1
  • Concentricitate: ≤ 3
  • Strategie de aşchiere: HSC

Descriere

Execuţie:

Cu gaură pentru cip Baluff/cip RFID.
  • Toate conurile sunt superfinisate (funcţionare silenţioasă!).
  • Nu are şurub de reglare axial.
  • Suprafeţele frontale ale conului tip HSK sunt rectificate.

Aplicaţie:

Pentru fixarea sculelor cu coadă cilindrică în bucşele elastice ER conform DIN 6499 – Forma A şi B.

Livrare:

Inclusiv piuliţă de strângere High-Speed acoperită.

Accesorii opţionale:

Conductă de răcire Cod 309880, cheie tubulară Cod 309890, bucşe elastice ER Cod 308881309434, cheie de strângere ER Cod 309680 sau 613300.