Dorn cu prindere hidraulică BASIC scurtă, subţire HSK-A 100

Cod articol: 307517
Reducere
de la  427,00 €
Preț valabil până la 26 mai 2024
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
Livrabil
68 livrabil imediat
  • Normă pentru suport: ISO 12164-1; DIN 69893; DIN 69882-7
  • Forma: A
  • Răcire interioară: Da, cu max. 80 bari
  • Calitatea echilibrării G la turaţia: G 2,5 la 25000 min-1
  • Concentricitate: ≤ 3

Descriere

Execuţie:

  • Ajustare axială pe lungime, interval de reglare 10 mm.
  • Cu orificiu pentru cip RFID/Baluff.

Aplicaţie:

  • Rată înaltă de aşchiere (totuşi fără aşchiere dificilă extremă).
  • Pentru găurire, alezare şi frezare.

Accesorii opţionale:

Manșoane de reducere Cod 302135 - 302187, țeavă de lichid de răcire Cod 309880, cheie tubulară Cod 309890, ștergătoare cilindrice Cod 343720.

Notă:

Dimensiunea A = 200 mm se livrează la cerere!
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
    ⌀ de strângere D1 (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături