Bucşă elastică ER pentru tarod cu etanşare ER 25

Cod articol: 309409
de la 
La cerere
Livrabil
44 livrabil imediat
  • Standard: ISO 15488-A
  • Concentricitate: ≤ 10

Descriere

Execuţie:

Cu locaş pătrat pentru antrenare pozitivă a tarodului.
Cu dop de etanşare pentru răcire interioară (până la 60 bar!).
<®>Strat de protecţie împotriva coroziunii FAHRION®:
  • Bucşa elastică este acoperită complet, chiar şi pe suprafeţele funcţionale.
  • Măreşte durabilitatea bucşei de prindere, asigură funcţionarea şi precizia maximă.

Adaptat pentru:

Toate mandrinele standard pentru bucşe elastice tip ER, bucşele elastice FAHRION şi pentru mandrina de precizie pentru bucşe elastice ER Centro P.

Notă:

FAHRION® Bucşe elastice similar ISO 15488-A.
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
    ⌀ nominal de strângere d (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături