Execuţie:
Concentricitatea sistemului şi precizia de repoziţionare în 3 µm (3×D, maxim = 50 mm), în combinaţie cu mandrina FAHRION CENTRO P.
Protecţie contra coroziunii: Bucşă elastică acoperită complet cu FAHRION Protect, chiar şi pe suprafeţele de funcţionare.
Avantaj:
Stratul de acoperire măreşte durabilitatea bucşei de prindere, asigură funcţionarea şi precizia maximă.
Adaptat pentru:
Mandrină de precizie pentru bucşe elastice tip ER, model CENTRO P.
Notă:
- Concentricitate optimă doar la utilizarea în mandrină CENTRO P.
- Gamă de prindere h10 (doar dimensiune nominală).
Cu
etanşare pentru răcire interioară (până la 60 bar).
Similar ISO 15488-A.