Acest articol nu mai face parte din gamă. Dacă vă uitaţi după alternativă, urmaţi linkurile sau contactaţi-ne.

ZeroClamp Bolţ de centrare 18K6/12K6

Cod articol: 360067 18K6/12K6

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie ZeroClamp
⌀ D1 18 mm
⌀ D2 12 mm
Toleranţă ⌀ k6
Lungimea totală L 19 mm
L1 5 mm
Tip produs Bolţ de centrare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 360067 18K6/12K6

Descriere

Execuţie:

Tensiunea punctului zero a sistemului GARANT ZeroClamp este o funcție importantă pentru sistemele moderne de producție, în special în producția automatizată. Datorită unei interfețe speciale de contact, asigură o precizie precisă și fiabilă a repetării punctului zero. Forța de strângere pneumatică a sistemului menține piesele de prelucrat în poziția dorită, astfel încât o schimbare rapidă și precisă a piesei de prelucrat să fie posibilă fără repoziționare. Acest lucru reduce efortul de echipare și crește productivitatea. Tensiunea punctului zero a sistemului GARANT ZeroClamp este esențială pentru procese de fabricație eficiente. Aflați mai multe despre tehnologia inovatoare GARANT ZeroClamp și optimizați-vă producția.

Aplicaţie:

Pentru centrarea dispozitivelor de întindere pe paleţi. Fixarea se face cu şuruburi pe placa de bază a dispozitivelor de întindere.

Adaptat pentru:

Dispozitiv de întindere Cod 360060 şi 360064