Aplicaţie:
Poate fi folosit orizontal şi vertical. Prinderea pieselor de prelucrat cu ajutorul portsculei SK (DIN69871) (de ex., ER, OZ etc.). Bolţurile de pretensionare sunt înşurubate de jos cu adaptorul pentru fixarea portsculei. Indicat în special pentru piese mici filigranate sau rotunde.
Adaptat pentru:
Flanşe de strângere ⌀ 90, ⌀ 120 respectiv ⌀ 138 mm cu gaură de indexare.
Notă:
Bolţ de pretensionare Cod
360025 Ref. 14M12/90 pentru ⌀ 90 mm.
Bolţ de pretensionare Cod
360025 Ref. 18M16 pentru ⌀ 120 mm.
Bolţ de pretensionare Cod
360025 Ref 18M16/138 pentru ⌀ 138 mm.
Se comandă separat!