{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Lăţimea bacurilor b | 125 mm | |
Înălţimea bacului h | 39,5 mm | |
Înălţime h1 | 36,5 mm | |
Înălţime h2 | 39,5 mm | |
Lungimea bacului l | 93,5 mm | |
Lungime l1 | 4 mm | |
Pentru tip | 125 | |
Recomandat pentru codul de culoare | LCV125G; Titan 2; Titan | |
Tip produs | Bacuri de menghină |
Cod articol | 361358 125 | |
Număr producător | 6921834044031 |