{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Dmin | 70,5 mm | |
Dmax | 86,5 mm | |
d3 f7 | 60 mm | |
⌀ d4 | M12 mm | |
h2 | 28,3 mm | |
h4 | 10 mm | |
h5 | 63 mm | |
Forţa de strângere | 10 kN | |
Tip produs | Sistem de prindere pentru dispozitive |
Cod articol | 370017 9 | |
EAN / GTIN | 4030618238805 | |
Număr producător | 23340.0070 |