{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Lăţime B | 40 mm | |
Cursă de strângere | 6 mm | |
Înălţime H | 10 mm | |
Înălţime H1 | 25 mm | |
Forţa de strângere | 40 kN | |
Moment maxim de strângere | 200 Nm | |
Material | Oţel de îmbunătăţire | |
Tip produs | Dispozitiv de fixare cu tragere în jos |
Cod articol | 375005 M16 | |
Număr producător | K0932.1610 |