{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Lăţime B | 30 mm | |
Cursă de strângere | 4 mm | |
Înălţime H | 8 mm | |
Înălţime H1 | 19 mm | |
Forţa de strângere | 8,5 kN | |
Moment maxim de strângere | 50 Nm | |
Material | Oţel de îmbunătăţire | |
Tip produs | Dispozitiv de fixare cu tragere în jos |
Cod articol | 375005 M10 | |
Număr producător | K0932.1008 |