{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Lungime L | 60 mm | |
Înălţime H | 50 mm | |
Lăţime B1 | 55 mm | |
Lăţime B2 | 55 mm | |
Lăţime B3 | 11 mm | |
Cursă de strângere | 7,1 mm | |
Forţa de strângere | 27 kN | |
Moment maxim de strângere | 50 Nm | |
Tip produs | Dispozitiv de fixare cu tragere în jos |
Cod articol | 370137 6 | |
Număr producător | K0930.100500 |