Acest articol nu mai face parte din gamă. Dacă vă uitaţi după alternativă, urmaţi linkurile sau contactaţi-ne.

Dispozitiv de fixare cu tragere în jos 5

Cod articol: 370137 5

Detalii despre produs

Date tehnice

Lungime L 50 mm
Înălţime H 40 mm
Lăţime B1 45 mm
Lăţime B2 45 mm
Lăţime B3 8,5 mm
Cursă de strângere 5,3 mm
Forţa de strângere 15 kN
Moment maxim de strângere 25 Nm
Tip produs Dispozitiv de fixare cu tragere în jos

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 370137 5
Număr producător K0930.080400

Descriere

Avantaj:

Elementele de prindere prezintă un unghi de pendulare de 1,5°.

Aplicaţie:

Pentru prinderea laterală a pieselor înguste şi a celor late. Prin efectul de tragere în jos, sculele vor fi fixate şi pe suportul de piese.

Material:

Carcasă din oţel de îmbunătăţire, gheară de prindere din oţel de scule.

Descărcări și documente

Consilieri de servicii și produse

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Adaugă în lista de cumpărături

    Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

    Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături