{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Lungime L | 80 mm | |
Înălţime H | 80 mm | |
Lăţime B1 | 90 mm | |
Lăţime B2 | 25 mm | |
Lăţime B3 | 17 mm | |
Cursă de strângere | 10,2 mm | |
Forţa de strângere | 46 kN | |
Moment maxim de strângere | 130 Nm | |
Tip produs | Dispozitiv de fixare cu tragere în jos |
Cod articol | 370137 4 | |
Număr producător | K0929.160800 |