{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Lungime L | 40 mm | |
Înălţime H | 40 mm | |
Lăţime B1 | 50 mm | |
Lăţime B2 | 12 mm | |
Lăţime B3 | 8,5 mm | |
Cursă de strângere | 5,3 mm | |
Forţa de strângere | 15 kN | |
Moment maxim de strângere | 25 Nm | |
Tip produs | Dispozitiv de fixare cu tragere în jos |
Cod articol | 370137 1 | |
Număr producător | K0929.080400 |