{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Tip | 6847G | |
Distanţa dintre găuri e | 19 mm | |
Distanţa dintre găuri f | 31,5 mm - 35,5 mm | |
⌀ găurii d | 5,5 mm | |
Interval de reglaj al cârligului de tensionare c | 72 mm - 84 mm | |
Forţa de fixare P (cursă) | 3.000 N | |
Lungimea totală L | 40 mm | |
Înălţimea totală H | 36 mm | |
Lăţimea totală | 45 mm | |
Tip produs | Contrasuport |
Cod articol | 376750 3 | |
EAN / GTIN | 4020772094645 | |
Număr producător | 94649 |