Acest articol nu mai face parte din gamă. Dacă vă uitaţi după alternativă, urmaţi linkurile sau contactaţi-ne.

Bucşă elastică mecanică Prindere interioară 65 mm

Cod articol: 370127 65

Detalii despre produs

Date tehnice

Înălţime H 25 mm
Adâncime maximă de prelucrare T 10 mm
Execuţie Prindere interioară
Cursă de strângere 0,3 mm
Tip produs Bucşă elastică

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 370127 65
Număr producător K1184.2065

Descriere

Execuţie:

  • Pentru fixarea pieselor de prelucrat cu contururi complexe, pentru o prelucrare pe 5 laturi.
  • Adâncime minimă de fixare de 2 mm.
  • Cursă de prindere 0,3 mm.

Material:

Aluminiu foarte rezistent.

Livrare:

Inel de prindere pentru prelucrare.

Notă:

Pentru prindere interioară, este necesar conul de tracţiune Cod 370128 (vezi listă de piese de schimb).

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb