Execuţie:
Carcasă din aluminiu cu coadă Weldon. Reglare fără trepte a forţei de pretensionare. Adâncime de marcare 0,1–0,3 mm.
Avantaj:
Compactarea suprafeţei, astfel nu are loc o slăbire sau deteriorare a materialului. Avansul maxim presupune viteze mari de marcare. Rezistenţă ridicată la uzură, astfel durată lungă de viaţă a acului special. Recomandat pentru marcarea suprafeţelor rotunde. Utilizabil pe strunguri. Siguranţă înaltă a procesului. Schimbarea rapidă a acelor este posibilă prin simpla extragere. Denivelările pieselor până la 7 mm (în funcţie de execuţie) sunt compensate.
Aplicaţie:
Pentru marcarea diferitelor materiale cum ar fi aluminiu, titan, oţel, bronz, cupru, alamă, materiale plastice etc. Cu vârf de ac mai mic sunt posibile marcări ale suprafeţelor cu duritate de până la 57 HRC.
Livrare:
Ref. 12 − inclusiv
3 ace Cod
358745 Ref. 0,3 − 0,5 − 0,8.
Ref. 20 − inclusiv
3 ace Cod
358745 Ref. 0,3 − 0,6 − 1,0.