Execuţie:
Aluminiu, albstru-oţel eloxat. Presiune de lucru 3,5 − 8 bar. Vidul de capăt ajunge la cca. 80 mbar (92 % vid). Amortizorul fonic integrat reduce formarea zgomotului. Planeitate ± 0,5 mm.
Avantaj:
Sistem de iniţiere avantajos. Efort redus pentru întreţinere. Gata rapid de utilizare.
Aplicaţie:
Pentru fixare cu vid fără pompă cu vacuum.
Livrare:
Discuri de limitare, furtun de aer comprimat ⌀10 mm (1 m), duză Venturi (1×).
Cordon de etanşare ⌀4 mm (10 m).
Notă:
La utilizarea duzelor Venturi, nu se recomandă prelucrarea cu emulsie de lichid de răcire.