Acest articol nu mai face parte din gamă. Dacă vă uitaţi după alternativă, urmaţi linkurile sau contactaţi-ne.

Placă de prindere electrică cu magnet permanent MillTec Basic 508MTB

Cod articol: 383050 508MTB

Detalii despre produs

Date tehnice

Lungime 800 mm
Lăţime 485 mm
Înălţime 51 mm
Număr de poli 40
Distanţă între poli 70 mm
Greutate 115 kg
Forţă maximă de prindere 250 kN
Alimentare cu energie Alimentare la reţea
Tip produs Placă de prindere magnetică

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 383050 508MTB
Număr producător MTB 508 + XT 200

Descriere

Execuţie:

  • Construcţie monobloc inovatoare şi brevetată pentru rigiditate maximă şi fiabilitate.
  • Cuplă rapidă pentru racorduri electrice.

Avantaj:

  • Prelucrarea fără vibraţii protejează scula şi maşina.
  • Prelucrare pe cinci axe fără proeminenţe.
  • Utilizare la maxim a căilor de deplasare.
  • Reducere clară a timpilor de montaj.
  • Insensibil la căderi de curent.
  • Frezare plan-paralelă rapidă şi precisă.
  • Forţă de strângere uniformă pe întreaga suprafaţă de prindere.
  • Înălţime constructivă redusă
  • Forţe de susţinere foarte mari
  • Poziţionare simplă şi rapidă a pieselor.
  • Suprafaţă complet metalică „All Steel” patentată în tehnologia monolit.
  • Structură masivă de blocuri fără componente mecanice separate (stabilitate şi rigiditate mai ridicate).
  • Suprafaţă complet închisă formată dintr-o singură componentă (nu este posibilă pătrunderea lichidelor).
  • Greutate mică.

Aplicaţie:

Se utilizează la construcţia de matriţe, instalaţii sau maşini.

Livrare:

Inclusiv comandă XT200, pentru comanda unei plăci cu strângere magnetică.

Accesorii opţionale:

Prelungitoare de poli Cod 383510.

Notă:

Pachetul de instalare pentru comanda mai multor plăci de prindere electrice cu magnet permanent, poate fi livrat la cerere!
Cablul electric se livrează fără ştecăr de conectare. Conexiune de reţea 400 V / 50 Hz.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb