Dispozitiv de demagnetizat cu plăci DM1 300

Cod articol: 380862 300
La cerere
În stoc
39 livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.

Detalii despre produs

Date tehnice

Lungimea zonei polare 250 mm
Lăţimea zonei polare 305 mm
Lungime carcasă 260 mm
Lăţime carcasă 315 mm
înălţime carcasă 137 mm
Lăţimea max. a piesei 305 mm
Adâncimea de pătrundere 75 mm
Putere absorbită 990 W
Greutate 36,5 kg
Clasă de eficienţă la demagnetizare (DMC) +++
Alimentare cu energie Alimentare la reţea
Clasa de protecţie IP 21
Durată pornire 100 %
Tip produs Dispozitive de demagnetizare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 380862 300
EAN / GTIN 4045197886224

Descriere

Execuţie:

  • Placă polară din tablă de siliciu lamelată cu o pierdere redusă de putere datorită curenţilor turbionari induşi.
  • Alimentare cu curent 230 V / 50 Hz sau 115 V / 60 Hz (comutabil).
  • Clasă de protecţie IP21 (dispozitiv complet capsulat).
  • Durată de pornire 100% (posibilă funcţionarea continuă).

Execuţie - Imagine:

Cod QR pentru apelarea informaţiilor importante.
Suprafaţă din tablă de siliciu de calitate superioară.
Comutare simplă. Recomandat pentru 115 V şi 230 V.
Mânere integrate pentru transport optim.

Aplicaţie:

  • Demagnetizarea are loc prin una sau mai multe deplasări ale piesei în aceeaşi direcţie peste placa polară, piesa trebuind să fie întotdeauna trasă peste toată lungimea plăcii polare.
  • Pentru demagnetizarea pieselor după strângere magnetică.
  • Structura robustă (carcasă din aluminiu turnat sub presiune) asigură o utilizare îndelungată în caz de condiţii dificile.